Divisori fessurati bilaterali profondità 20G 200 mm

Codice art.: 951520 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.95 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  12.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 175 mm
Spessore 12 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951520 200
EAN / GTIN 4062406136536
Codice del produttore 951520 200

Descrizione

Esecuzione:

Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.
Inserto intermedio in lamiera di acciaio per una maggiore stabilità.

Per:

Profondità utile cassetti 20G.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello