Divisori fessurati bilaterali profondità 20G 150 mm

Codice art.: 951520 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.45 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  7.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
246 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 125 mm
Spessore 12 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 150 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951520 150
EAN / GTIN 4062406136529
Codice del produttore 951520 150

Descrizione

Esecuzione:

Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.

Per:

Profondità utile cassetti 20G.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello