Set di divisori fessurati e separatori lisci 100/2

Codice art.: 950620 100/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 46×24

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 46×24
Altezza 75 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 46
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 1.150 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 1,918 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950620 100/2
EAN / GTIN 4062406153731
Codice del produttore 950620 100/2

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 46×24G.

Per:

Cassetti 46×24G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951580: 1× Dim. 100
Pannelli fessurati n. art. 951530: 4× Dim. 100
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 2× Dim. 100
Parete divisoria a incastro 10G n. art. 951801: 8× Dim. 100

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello