Separatore liscio ad incastro, larghezza 10G 100 mm

Codice art.: 951801 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.55 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  2.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
259 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 75 mm
Larghezza 250 mm
Larghezza in G 10
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951801 100
EAN / GTIN 4062406137267
Codice del produttore 951801 100

Descrizione

Esecuzione:

Separatore liscio in plastica da inserire nei listelli fessurati, per l'ulteriore suddivisione dei cassetti.

Per:

Tutti i divisori fessurati in plastica. Assicurarsi che l’altezza frontalini dei cassetti sia quella giusta!

Nota:

Larghezza utile dei separatori lisci a incastro = larghezza – 12 mm. Esempio n. art. 951751, larghezza 5G: Larghezza utile = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello