Divisori fessurati bilaterali profondità 24G 100 mm

Codice art.: 951530 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  7.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’189 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 75 mm
    Spessore 12 mm
    Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
    Tipo di prodotto Pannello fessurato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951530 100
    EAN / GTIN 4062406136574
    Codice del produttore 951530 100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.

    Per:

    Profondità utile cassetti 24G.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello