Divisori fessurati bilaterali profondità 24G 200 mm

Codice art.: 951530 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.10 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  14.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
126 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 175 mm
    Spessore 12 mm
    Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
    Tipo di prodotto Pannello fessurato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951530 200
    EAN / GTIN 4062406136604
    Codice del produttore 951530 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.
    Inserto intermedio in lamiera di acciaio per una maggiore stabilità.

    Per:

    Profondità utile cassetti 24G.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello