{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 36×24 | |
Altezza | 50 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 75 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 36 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 24 | |
Per cassetti larghezza utile | 900 mm | |
Per cassetti profondità utile | 600 mm | |
Peso | 0,87 kg | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 950570 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153557 | |
Codice del produttore | 950570 75/3 |