Separatore liscio ad incastro, larghezza 8G, Per altezza frontalino cassetti: 75mm

Codice art.: 951781 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.90 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  1.60 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
235 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 50 mm
Larghezza 200 mm
Larghezza in G 8
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951781 75
EAN / GTIN 4062406137182
Codice del produttore 951781 75
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Separatore liscio in plastica da inserire nei listelli fessurati, per l'ulteriore suddivisione dei cassetti.

Per:

Tutti i divisori fessurati in plastica. Assicurarsi che l’altezza frontalini dei cassetti sia quella giusta!

Nota:

Larghezza utile dei separatori lisci a incastro = larghezza – 12 mm. Esempio n. art. 951751, larghezza 5G: Larghezza utile = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello