Set di divisori fessurati e separatori lisci 125/1

Codice art.: 950570 125/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 36×24
Altezza 100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 3,304 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618
Codice del produttore 950570 125/1

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 36×24G.

Per:

Cassetti 36×24G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951580: 1× Dim. 125
Pannelli fessurati n. art. 951530: 7× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 4G n. art. 951741: 16× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 5G n. art. 951751: 12× Dim. 125

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello