Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/2

Codice art.: 950500 75/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 3,3 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950500 75/2
EAN / GTIN 4062406153298
Codice del produttore 950500 75/2

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I divisori riempiono completamente un cassetto 26×24G.

Per:

Cassetti 26×24G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 10× Dim. 4×4/4; 5× Dim. 4×4/2; 15× Dim. 4×4/1; 6× Dim. 4×6/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello