Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm, Larghezza x Profondità in G / Tipo: 4X4/4

Codice art.: 951251 4X4/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza 50 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 100 mm
Larghezza in G 4
Profondità in G 4
Numero di alloggiamenti nella scatola 4
Colore antracite
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951251 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193201
Codice del produttore 951251 4X4/4

Descrizione

Esecuzione:

Inclusi 2 divisori fissi, in modo da avere 4 scomparti nella scatola.

Per:

In tutti i cassetti con altezza frontalini 75 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello