Assortimento di vaschette per minuteria easyPick, 26×24G, Modello: 50/1

Codice art.: 950500 50/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 0,888 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950500 50/1
EAN / GTIN 4062406153250
Codice del produttore 950500 50/1

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I divisori riempiono completamente un cassetto 26×24G.

Per:

Cassetti 26×24G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 36× Dim. 4×4/4; 6× Dim. 2×4/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello