Cassettiera su ruote 710/0

Codice art.: 942835 710/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 27×27 E
Altezza 710 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 572 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 450 mm
Altezza utile per cassetti 450 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 0
Portata massima 600 kg
Materiale mensola con gomma scanalata
Esecuzione su ruote; per dotazione personalizzata
Esecuzione sponda di contenimento su 3 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Lato anteriore
Peso 44 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942835 710/0
EAN / GTIN 4045197773913
Codice del produttore 942835 710/0

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 100 mm, con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Chiusura centralizzata. Cassetti a estrazione totale come descritto al n. art. 942823, muniti di cricchetti di sicurezza per impedire l'apertura durante il trasporto.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

In abbinamento alla dotazione dei cassetti n. art. 942823 vengono forniti automaticamente i cricchetti di sicurezza.

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello