• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Frontalino serratura per corpi per cassetti Gruppo 94, senza inserto a bussola

Codice art.: 914236
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
Tipo di chiusura per alloggiamento serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Agosto 2008
Materiale frontalino Plastica
Colore nero
Campo d’impiego Sistema di chiusura HO
Con spazio per annotazioni si
⌀ Adattatore cilindrico 15 mm
Quadro interno 6 mm
Non è necessario materiale di fissaggio si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Frontalino serratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914236
EAN / GTIN 4045197492357
Codice del produttore 914236
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Corpo per cassetti delle cassettiere per utensili ESD n. art. 927516927531, nonché delle cassettiere per utensili n. art. 930505931555 e n. art. 942801944101, delle chiusure centralizzate per scaffalature n. art. 935590, 935595 e n. art. 946400, 946435, 946405, 946425. Come i corpi per cassetti dei banchi da lavoro KOMBI n. art. 933435933450, nonché dei banchi da lavoro n. art. 970600970610 e della cassettiera per utensili n. art. 970780 e 970785.

Fornitura:

Frontalino serratura con adattatore cilindrico (⌀ 15 mm) con quadro interno da 6 mm. Il frontalino viene inserito a scatto. Non serve altro materiale di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello