Cassettiera su ruote 710/5

Codice art.: 942835 710/5
Sconto
1670.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 27×27 E
Altezza 710 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 572 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 450 mm
Altezza utile per cassetti 450 mm
Larghezza utile cassetti 459 mm
Profondità utile cassetti 459 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 5
Portata massima 600 kg
Materiale mensola con gomma scanalata
Esecuzione su ruote; con cassetti
Esecuzione sponda di contenimento su 3 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Lato anteriore
Peso 82 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942835 710/5
EAN / GTIN 4045197773937
Codice del produttore 942835 710/5

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 100 mm, con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Chiusura centralizzata. Cassetti a estrazione totale come descritto al n. art. 942823, muniti di cricchetti di sicurezza per impedire l'apertura durante il trasporto.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 50; 50; 100; 100; 150 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello