Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera 2000 mm

Codice art.: 942701 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.600
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata corpo interno dell’armadio 1.600
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 25
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 700 mm
    Larghezza in G 30
    Profondità in G 28
    Altezza utile 1845 mm
    Esecuzione per dotazione personalizzata
    Struttura armadio Armadio base
    Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Posizionamento maniglia al centro
    Peso 107 kg
    Tipo di prodotto Armadio capiente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 942701 2000
    EAN / GTIN 4062406072612
    Codice del produttore 942701 2000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
    Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.:

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530942610 e Gruppo 95.
    Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.
    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello