{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 60 kg | |
Materiale | zincato | |
Larghezza | 700 mm | |
Profondità | 625 mm | |
Larghezza utile | 700 mm | |
Profondità utile | 660 mm | |
Spessore | 35 mm | |
Campo d’impiego | Armadio capiente | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 942550 30 | |
EAN / GTIN | 4062406135935 | |
Codice del produttore | 942550 30 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |