Ripiano 100 kg 30

Codice art.: 942530 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Materiale zincato
Larghezza 700 mm
Profondità 625 mm
Spessore 35 mm
Campo d’impiego Armadio capiente
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911
Codice del produttore 942530 30

Descrizione

Per:

Armadi n. art. 941001941077; n. art. 942701942767.

Fornitura:

Ripiano con supporti inclusi.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.
Ripiani non adatti per armadi per carichi pesanti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello