Ripiano 100 kg 40

Codice art.: 942530 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Materiale zincato
Larghezza 950 mm
Profondità 625 mm
Spessore 35 mm
Campo d’impiego Armadio capiente
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928
Codice del produttore 942530 40

Descrizione

Per:

Armadi n. art. 941001941077; n. art. 942701942767.

Fornitura:

Ripiano con supporti inclusi.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.
Ripiani non adatti per armadi per carichi pesanti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello