Armadio sopralzo capiente con ante battenti in lamiera piena 1000 mm

Codice art.: 941011 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1000
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
    Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 1.000 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 700 mm
    Larghezza in G 30
    Profondità in G 28
    Altezza utile 845 mm
    Numero ripiani 1
    Struttura armadio Sopralzo
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Posizionamento maniglia in basso
    Peso 70 kg
    Tipo di prodotto Armadio capiente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 941011 1000
    EAN / GTIN 4062406071462
    Codice del produttore 941011 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio attrezzato 30×28G.
    Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

    Fornitura:

    Armadio con ripiani inclusi.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530942583 e Gruppo 95.
    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello