Armadio base con ante in lamiera piena 1000 mm

Codice art.: 940121 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 50
Profondità in G 20
Altezza utile 845 mm
Numero ripiani 2
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia in alto
Peso 89 kg
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940121 1000
EAN / GTIN 4062406068868
Codice del produttore 940121 1000

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 50×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello