Ripiano, Per larghezza armadio / Armadietto in G: 50

Codice art.: 940550 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Materiale zincato
Larghezza 1.200 mm
Profondità 425 mm
Campo d’impiego Armadio con ripiani
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940550 50
EAN / GTIN 4062406134822
Codice del produttore 940550 50

Descrizione

Esecuzione:

Ripiani zincati in lamiera di acciaio.

Per:

Armadi n. art. 940001940217; n. art. 940801940907.

Fornitura:

Ripiano con supporti inclusi.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello