{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 150 mm | |
Larghezza | 1.250 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Per larghezza alloggiamento in G | 50 | |
Per profondità alloggiamento in G | 20 | |
Tipo di prodotto | Zoccoli |
Codice articolo | 958146 50 | |
EAN / GTIN | 4062406133412 | |
Codice del produttore | 958146 50 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |