Unità d’illuminazione per Multifix, Lunghezza: 780mm

Codice art.: 928630 780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Altezza 40 mm
Lunghezza 780 mm
Profondità 60 mm
Altezza montato 82 mm
Profondità di montaggio 92 mm
Lunghezza corpo luci (cad. 2 pz.) 300 mm
Profondità corpo luci 30 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 18 W
Interruttore On/Off si
Corrente di illuminazione 1.260 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Numero di interruttori On/Off 1
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Peso 3 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Codice del produttore 928630 780

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
Unità di illuminazione a LED per il fissaggio alle guide Multifix. Montaggio mediante squadra laterale con attacco con scanalatura a T. Corpo in lamiera di acciaio color argento. L’unità può essere regolata in continuo e controllata individualmente mediante l’interruttore On/Off integrato.

Per:

Guide Multifix n. art. 928201 e n. art. 928206 a partire da Dim. 1000, n. art. 955340 Dim. 940.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Workstation" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello