Multifix con clip magnetiche Easyfix 2000

Codice art.: 928206 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Multifix con magnete
Altezza 90 mm
Larghezza 1.940 mm
Larghezza utile 1.934 mm
Numero di magneti 9
Per modello 2000
Portata 50 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928206 2000
EAN / GTIN 4062406502997
Codice del produttore 928206 2000

Descrizione

Esecuzione:

Guida Multifix come descritta al n. art. 928201. Incluse clip magnetiche Easyfix n. art. 955640 Dim. 2.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato n. art. 955820 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello