Multifix con clip magnetiche Easyfix 1500

Codice art.: 928206 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Multifix con magnete
    Altezza 90 mm
    Larghezza 1.440 mm
    Larghezza utile 1.434 mm
    Numero di magneti 6
    Per modello 1500
    Portata 50 kg
    Tipo di prodotto Barra multifix

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928206 1500
    EAN / GTIN 4062406502980
    Codice del produttore 928206 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guida Multifix come descritta al n. art. 928201. Incluse clip magnetiche Easyfix n. art. 955640 Dim. 2.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato n. art. 955820 Dim. 2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello