{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 60 mm | |
Lunghezza | 1.500 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 350 mm | |
Profondità arco | 250 mm | |
Portata massima | 50 kg | |
Campo d’impiego | Piantane di supporto | |
Peso | 6 kg | |
Tipo di prodotto | Supporto |
Codice articolo | 928055 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112592 | |
Codice del produttore | 928055 1500 |