Bracci di supporto 1000 mm

Codice art.: 928055 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1,5 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 60 mm
    Lunghezza 1.000 mm
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 350 mm
    Profondità arco 250 mm
    Portata massima 50 kg
    Campo d’impiego Piantane di supporto
    Peso 5 kg
    Tipo di prodotto Supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928055 1000
    EAN / GTIN 4062406112585
    Codice del produttore 928055 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione in robusta lamiera di acciaio. Montaggio a coppia, per l’alloggiamento del gruppo luci n. art. 928600, 928602, 928606 e delle guide portastrumenti n. art. 928250.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello