Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa 700 mm

Codice art.: 927321 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 700 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 670 mm
Larghezza utile 280 mm
Profondità utile 600 mm
Peso 27 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927321 700
EAN / GTIN 4062406108489
Codice del produttore 927321 700

Descrizione

Esecuzione:

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto non richiudibile.
Per dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120 (non inclusi nella fornitura).

Collocamento:

Altezza porta mm: 625

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello