{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Altezza utile | 670 mm | |
Larghezza utile | 280 mm | |
Profondità utile | 600 mm | |
Numero dei cassetti | 1 | |
Peso | 42,3 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 927321 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108502 | |
Codice del produttore | 927321 900 |