Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa 120 mm

Codice art.: 967565 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce morsa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di regolazione dell’altezza 132 mm
    Altezza di rientro 296 mm
    Peso 27 kg
    Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967565 120
    EAN / GTIN 4045197806659
    Codice del produttore 967565 120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Bloccaggio più veloce in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio di sicurezza.
    Funzione di sicurezza: La morsa può essere ribaltata verso il basso solo nella posizione corretta (se il perno di fissaggio è innestato nella tacca sul tubo di sollevamento).

    Vantaggi:

    • La morsa può essere ruotata di 360° in abbinamento al dispositivo di regolazione dell’altezza senza piastra girevole.
    • Superficie di lavoro libera mediante ribaltamento sotto il piano di lavoro.
    • Grazie al montaggio in un alloggiamento richiudibile con porta, è possibile conservare il dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile al sicuro dal rischio di furto (alloggiamento su richiesta).

    Uso:

    Per regolare la morsa ad una altezza di lavoro ergonomicamente corretta al centimetro.

    Fornitura:

    Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sotto il piano di lavoro.
    Morsa n. art. 967100 Dimensione 120.

    Verniciatura:

    Grigio argento

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello