{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 1.300 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Per profondità piano | 750 mm | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 927265 1200/3 | |
EAN / GTIN | 4062406304607 | |
Codice del produttore | 927265 1200/3 |