{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Serie | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Altezza | 200 mm | |
Larghezza | 1.030 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Portata massima carrello | 400 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 927271 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406118594 | |
Codice del produttore | 927271 1000 |