Banco da lavoro, lato sinistro con 5 cassetti, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù 2000 mm

Codice art.: 921201 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 800
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Altezza banco da lavoro 850 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 800 kg
    Spessore inserti 50 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 20×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Altezza 850 mm
    Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Larghezza struttura portante 1.900 mm
    Profondità struttura portante 700 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 525 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 20
    Numero dei cassetti 9
    Peso 202,4 kg
    Tipo di prodotto Banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 921201 2000
    EAN / GTIN 4062406086411
    Codice del produttore 921201 2000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.
    Parte centrale con alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.
    Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
    Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

    Collocamento:

    Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 125, 125, 125
    Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

    Accessori speciali:

    Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "Ready-to-go" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello