{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 1.900 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Per profondità piano | 750 mm | |
Peso | 21,2 kg | |
Tipo di prodotto | Telaio base |
Codice articolo | 927261 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4062406110482 | |
Codice del produttore | 927261 1800/3 |