Telaio per banco da lavoro Ready-to-go Altezza 850 mm 1200/2 mm

Codice art.: 927241 1200/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni utili larghezza / Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Altezza 800 mm
Larghezza 1.300 mm
Profondità 700 mm
Per profondità piano 750 mm
Peso 17,8 kg
Tipo di prodotto Telaio base

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927241 1200/2
EAN / GTIN 4062406108090
Codice del produttore 927241 1200/2

Descrizione

Esecuzione:

Telaio per l’assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go. Composto da due strutture portanti e due traverse.

Per:

Adatto per altezza corpo 600 mm.
Per il montaggio di 2 corpi 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Ready-to-go" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello