{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 850-1050 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
Campo di regolazione dell’altezza | 850 mm - 1.050 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione di alimentazione | 250 V | |
Tensione nominale | 250 V | |
Velocità di sollevamento | 9 mm/s | |
Portata massima | 400 kg | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Peso | 75 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
Codice articolo | 923254 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087241 | |
Codice del produttore | 923254 1500/DE |