Banco da lavoro Vario Basic con parete posteriore, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, Lunghezza piano: 1000mm

Codice art.: 922024 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 600
  • Spessore inserti: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 600 kg
Spessore inserti 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario Basic
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Peso 50 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 922024 1000
EAN / GTIN 4062406083175
Codice del produttore 922024 1000

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Parete posteriore aggiuntiva per una maggiore portata. Con 1 × coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, 1 × parete posteriore in due pezzi, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell’altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "vario Basic" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello