Banco da lavoro Vario Basic, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro 1000 mm

Codice art.: 922017 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Altezza banco da lavoro 950 mm
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
    Spessore inserti 50 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario Basic
    Altezza 950 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Materiale piano di lavoro Eluplan
    Peso 46 kg
    Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 922017 1000
    EAN / GTIN 4062406086862
    Codice del produttore 922017 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa e predisposizione per la regolazione dell’altezza. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 2 coppie di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

    Fornitura:

    2 × strutture portanti, 2 × coppie di raccordi a gomito, piano di lavoro.

    Accessori speciali:

    Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

    Verniciatura:

    Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.

    Nota:

    Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "vario Basic" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello