Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro 1000 mm

Codice art.: 926241 1000
(CHF 331.33 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento sintetico in eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio scuro
Bordo in ABS 3 mm
Peso 19 kg
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 926241 1000
EAN / GTIN 4062406106515

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).
Piano di lavoro per postazioni di montaggio, di collaudo e per laboratori. La superficie ha un rivestimento medio-duro antistatico, molto resistente all’attrito, con uno spessore di 2 mm. Uno strato intermedio in anima ST e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. I lati frontali sono dotati di bordi grigio chiaro in ABS spessi 3 mm. I piani in eluplan sono molto resistenti contro olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie).

Nota:

Il rivestimento sintetico in eluplan non è fotoresistente, perciò la modifica del colore dovuta ai raggi solari o alla luce artificiale non costituisce motivo di reclamo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori