{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza banco da lavoro | 950 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario Basic | |
Altezza | 950 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Peso | 61 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 922014 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086848 | |
Codice del produttore | 922014 1500 |