{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 1552 | |
Altezza | 990 mm | |
Larghezza | 1.180 mm | |
Profondità | 709 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
Profondità piano di carico | 700 mm | |
Altezza del piano di carico | 270 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata massima | 600 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 45 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello a quattro pareti |
Codice articolo | 919877 1552 | |
EAN / GTIN | 4017976015521 | |
Codice del produttore | 1552 |