Carrello a quattro pareti 1551

Codice art.: 919877 1551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1551
Altezza 990 mm
Larghezza 1.180 mm
Profondità 609 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza del piano di carico 270 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Portata massima 600 kg
Materiale ruota TPE
Peso 40 kg
Tipo di prodotto Carrello a quattro pareti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919877 1551
EAN / GTIN 4017976015514
Codice del produttore 1551

Descrizione

Esecuzione:

Carrello a quattro pareti con una parete longitudinale estraibile. Piattaforma in pannelli di legno con superficie simil-faggio, struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello