Busta portadocumenti blu con linguette Set di 50 pezzi A4/1

Codice art.: 974710 A4/1
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 5.73 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 281 mm
    Larghezza 311 mm
    Peso per singolo prisma 44 g
    Tipo di prodotto Busta portadocumenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974710 A4/1
    EAN / GTIN 4005546109107
    Codice del produttore 1751

    Descrizione

    Esecuzione:

    In polipropilene resistente con linguette di fissaggio a forma di freccia e fessure di serraggio. Incluso coperchio antipolvere e antipioggia per l’uso esterno. Fissaggio facile e veloce. Per cambiare le informazioni non occorre rimuovere la busta ed è quindi possibile sostituire rapidamente i cartellini inseriti. Adatto allo scanner e valido per i documenti.
    Colore: pellicola posteriore blu e pellicola anteriore trasparente.

    Descrizione:

    Formato orizzontale A4.

    Uso:

    Tenuta estremamente forte ai contenitori per il trasporto e alle gabbie in rete metallica.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello