Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2496

Codice art.: 919860 2496
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2496
Altezza 860 mm
Larghezza 737 mm
Profondità 609 mm
Larghezza piano di carico 600 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza piano di carico inferiore 228 mm
Altezza piano di carico superiore 860 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Portata piano di carico superiore 200 kg
Portata massima 500 kg
Materiale ruota TPE
Peso 32 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919860 2496
EAN / GTIN 4017976502496
Codice del produttore 2496
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme in pannelli di legno con superficie simil-faggio.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello