{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2403 | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 1.397 mm | |
Profondità | 809 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.200 mm | |
Profondità piano di carico | 800 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 270 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 900 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 600 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 58 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919860 2403 | |
EAN / GTIN | 4017976024035 | |
Codice del produttore | 2403 |