{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2400 | |
Altezza | 860 mm | |
Larghezza | 1.047 mm | |
Profondità | 509 mm | |
Larghezza piano di carico | 850 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 228 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 860 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 160 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 500 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 37 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919860 2400 | |
EAN / GTIN | 4017976024004 | |
Codice del produttore | 2400 |