{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 1.300 mm | |
Larghezza | 1.100 mm | |
Larghezza senza maniglia | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 970 mm | |
Passo di agganciamento | 50 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Materiale rotelle | Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce | |
Numero vaschette a bocca di lupo | 84 | |
Portata massima | 200 kg | |
Peso | 90 kg |
Codice articolo | 918595 84 | |
EAN / GTIN | 4062406098063 | |
Codice del produttore | 918595 84 |