Carrello portamateriali, Altezza: 1300mm

Codice art.: 918590 1300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.300 mm
Larghezza 1.100 mm
Larghezza senza maniglia 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 970 mm
Larghezza utile 920 mm
Passo di agganciamento 50 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 200 kg
Materiale rotelle Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Peso 32 kg
Tipo di prodotto Carrello portamateriali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Codice del produttore 918590 1300

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide multifunzionali e altro nella dimensione da 1.000 mm. Boccole filettate sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 125 mm) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento in Haptoprene per una presa sicura.

Uso:

Possibilità di allestimento con mensole, mensole portavaschette, portadisegni, guide Multifix, traverse e pannelli forati Dim. 1000.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello