Carrello a banco e portautensili ToolTruck con cassetti a estrazione totale Comfort Close 8

Codice art.: 914564 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata cassetti/ripiani estraibili 30 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Cassetti con apertura differenziata a una mano
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Superficie utile dei cassetti in G 20×16
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Serie ToolTruck; Banco da lavoro mobile ToolTruck
    Altezza 1.000 mm
    Larghezza 1.195 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 400 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 16
    Numero dei cassetti 8
    Configuratore rilevante si
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914564 8
    EAN / GTIN 4045197892270
    Codice del produttore 914564 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il carrello a banco portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS. Vano con anta e 2 ripiani.Le fiancate del carrello sono rivestite con paraurti in LDPE.
    Una chiusura centralizzata blocca l'anta dell'armadietto e contemporaneamente anche i cassetti.
    GARANT Comfort Close, cassetti con autorientro e smorzamento.

    Collocamento:

    Altezza frontalini cassetti: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

    Fornitura:

    Inclusi divisori:
    ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;
    ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

    Verniciatura:

    Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

    Nota:

    Sportello per vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrato nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata.
    Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741951821 cad. in Dim. 200.
    Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95.
    Divisori adatti:
    Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75 e Dim. 125;
    divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75 e Dim. 125;
    separatori lisci a incastro n. art. 951721951821 Dim. 75 e n. art. 951731951821 Dim. 125.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello